Lapp - Bague descriptive PA - 61820260

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bague descriptive PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773411980

Réf. Sonepar

00205341198

Réf. Fournisseur

61820260

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

4 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

6.6 mm

hauteur:

9.5 mm

Bague de marquage; Marquage: +; Diamètre de câble : 4mm - 10mm; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 16mm²; jaune; PVC souple;