Lapp - Bague descriptive PA - 61820210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773412277
Réf. Sonepar
00205341227
Réf. Fournisseur
61820210
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
4 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
6.6 mm
hauteur:
9.5 mm
Bague de marquage; Marquage: =; Diamètre de câble : 4mm - 10mm; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 16mm²; jaune; PVC souple;


