Lapp - Bague descriptive PA - 61819780

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bague descriptive PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 3 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773418118

Réf. Sonepar

00205341811

Réf. Fournisseur

61819780

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

3 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

4.2 mm

hauteur:

5.5 mm

Bague de marquage; Marquage: ~; Diamètre de câble : 2.5mm - 5mm; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 4mm²; jaune; PVC souple;