Lapp - Bague descriptive PC - 61822700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773392012
Réf. Sonepar
00205339201
Réf. Fournisseur
61822700
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
4 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
6.9 mm
hauteur:
6.7 mm


