Lapp - Bague descriptive PC - 61822620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773392791
Réf. Sonepar
00205339279
Réf. Fournisseur
61822620
Réf. Commerciale
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
4 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
6.9 mm
hauteur:
6.7 mm
Bague de marquage; Marquage: L; Diamètre de câble : 5mm - 6.2mm; jaune; PVC rigide;