Lapp - Bague descriptive PC - 61822280

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bague descriptive PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 3 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773395860

Réf. Sonepar

00205339586

Réf. Fournisseur

61822280

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

3 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

5.7 mm

hauteur:

5.5 mm

Bague de marquage; Marquage: .; Diamètre de câble : 4mm - 5mm; jaune; PVC rigide;