Lapp - Bague descriptive PC - 61821420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Non 
- inscription - avec inscription 
- couleur - jaune 
- longueur - 3 mm 
- transparent - Non 
Emballage et conditions
- 200 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773401332
Réf. Sonepar
00205340133
Réf. Fournisseur
61821420
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
3 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
4.5 mm
hauteur:
4.2 mm
Bague de marquage; Marquage: 2; Diamètre de câble : 3mm - 4mm; jaune; PVC rigide;


