Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 4 mm
diamètre - 1.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777313099
Réf. Sonepar
00205731309
Réf. Fournisseur
61919488
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
longueur:
4 mm
diamètre:
1.8 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
3 mm
hauteur:
3 mm
Bague de marquage; Marquage: 8; Diamètre de câble : 1.4mm - 1.8mm; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 0.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène


