fin de vie

Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919520

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bagues de marquage Pliosnap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 5 mm

  • diamètre - 2.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777313419

Réf. Sonepar

00205731341

Réf. Fournisseur

61919520

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

blanc

longueur:

5 mm

diamètre:

2.6 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

4 mm

hauteur:

4 mm

Bague de marquage; Marquage: 0; Diamètre de câble : 1.9mm - 2.6mm; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 0.75mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène