Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919562

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bagues de marquage Pliosnap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 5 mm

  • diamètre - 3.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777313839

Réf. Sonepar

00205731383

Réf. Fournisseur

61919562

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

blanc

longueur:

5 mm

diamètre:

3.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

5 mm

hauteur:

5 mm

Bague de marquage; Marquage: 2; Diamètre de câble : 2.6mm - 3.5mm; Pour section (min./max.) : 1.0mm² - 1.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène