Lapp - Blindé, faible capacitance / Paires torsadées en PE / Câble de transmission de d - 0031423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777509676
Réf. Sonepar
00205750967
Réf. Fournisseur
0031423
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
autre
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
classe de séparation selon EN 50174-2:
A