Lapp - Boîtier de distribution avec emplacements M12 et connexion pour câble maître/mon - 22260013

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Boîtier de distribution avec emplacements M12 et connexion pour câble maître/mon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 10 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774460178

Réf. Sonepar

00205446017

Réf. Fournisseur

22260013

Réf. Commerciale

Lapp

longueur du conduit préassemblé:

10 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

couleur du boîtier/corps:

noir

longueur de câble configurable:

Oui

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

tension assignée (Ue):

24 V

degré de pollution:

3

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

courant de somme max.:

12 A

diamètre du contact femelle:

8.3 mm

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

polyamide

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-30...80 °C

indice de protection (IP):

IP69K

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

58 mm

hauteur:

26 mm

profondeur:

117 mm

Boîtier de dérivation; Sensor/Aktor; Longueur totale de l'assemblage: 10m; Codage A; Affectation des voies: double; Nombre de contacts enfichables: 4