Lapp - Boîtier de distribution avec emplacements M12 et connexion pour câble maître/mon - 22260618


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
avec affichage LED - Oui
température de fonctionnement - -25...75 °C
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774463711
Réf. Sonepar
00205446371
Réf. Fournisseur
22260618
Réf. Commerciale
Lapp
couleur du boîtier/corps:
noir
avec affichage LED:
Oui
température de fonctionnement:
-25...75 °C
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
54 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
128.5 mm