Lapp - Boîtier métallique et plastique au design innovant - 10422000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773072648
Réf. Sonepar
00205104220
Réf. Fournisseur
10422000
Marque
Lapp
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
30 mm
hauteur:
22 mm
profondeur:
23.8 mm
revêtement du boîtier:
non revêtu
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'évidements:
0
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65


