Lapp - Boîtier métallique et plastique au design innovant - 10423000

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Boîtier métallique et plastique au design innovant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773072600

Réf. Sonepar

00205104230

Réf. Fournisseur

10423000

Réf. Commerciale

Lapp

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

22.3 mm

hauteur:

40.5 mm

profondeur:

23.8 mm

revêtement du boîtier:

non revêtu

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

0

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase en saillie; Size: 3A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Simple levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Polyamide, non revêtu; Indice de protection IP enfiché: IP 65