Lapp - Boîtier métallique et plastique au design innovant - 10424000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773072266
Réf. Sonepar
00205104240
Réf. Fournisseur
10424000
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
22.3 mm
hauteur:
40.5 mm
profondeur:
23.8 mm
revêtement du boîtier:
non revêtu
avec presse-étoupe:
Oui
méthode de montage du raccord de câble:
PG
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Oui
avec garniture d’étanchéité:
Non
nombre d'évidements:
1
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65