Lapp - Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. - 79128600

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774178103

Réf. Sonepar

00205001030

Réf. Fournisseur

79128600

Réf. Commerciale

Lapp

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

43 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

93.3 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Capot; Size: 16B; Modèle Connexion enfichable: Haut; Double levier; Nombre d'entrées de câble: 2; Aluminium, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65