Lapp - Câblage capteur/actionneur - 7038881

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câblage capteur/actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 11

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044774791920

Réf. Sonepar

00205038881

Réf. Fournisseur

7038881

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

11

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

noir

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

avec conducteur de protection:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

8.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

84 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

84 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

300 V

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble capteur/actionneur; flexible; PUR; noir