Lapp - Câble blindé haute performance pour chaînes porte-câbles en PUR - AWM Selon CSA/ - 11139624

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble blindé haute performance pour chaînes porte-câbles en PUR - AWM Selon CSA/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 18

  • câblage - couches

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064727452272

Réf. Sonepar

00205008880

Réf. Fournisseur

11139624

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

18

câblage:

couches

catégorie:

autre

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

non

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

10.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

77.25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

41.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2:

A

Câble de données basse fréquence; 18X0.34; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles