Lapp - Câble Breakout, à fibres divisibles pour confection directe sur connecteur ; J-V - 26000902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776165125
Réf. Sonepar
00205616512
Réf. Fournisseur
26000902
Marque
Lapp
type de fibre:
monomode 9/125
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
2
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
2
couleur de gaine:
jaune
serre cable:
Oui
câble sans métal:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
diamètre externe approx.:
7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
105 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


