Lapp - Câble Breakout sectionnable, structure spéciale pour applications en torsion ; g - 26310912


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776487739
Réf. Sonepar
00205648773
Réf. Fournisseur
26310912
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre:
monomode 9/125
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble sans métal:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
résistant aux produits chimiques:
Non
diamètre externe approx.:
14.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
228 mm
insufflable:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non