Lapp - Câble caoutchouc, robuste, pour extraction minière et exploitation de surface - 1600509

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble caoutchouc, robuste, pour extraction minière et exploitation de surface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - jaune

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773090208

Réf. Sonepar

00205600509

Réf. Fournisseur

1600509

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

240 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

jaune

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

185 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble d'alimentation; 1X240; Homologué VDE; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; flexible