Lapp - Câble d'alimentation monoconducteur extra souple avec gaine extérieure PUR résis - 1026542

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble d'alimentation monoconducteur extra souple avec gaine extérieure PUR résis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044777318285

Réf. Sonepar

00205731828

Réf. Fournisseur

1026542

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

240 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

isolation des fils:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Non

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

32.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

96.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-35...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

tension nominale U:

1 kV

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

240.75 mm

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

400 kcmil

nombre de conducteurs:

1

marquage du conducteur:

couleur

Monoconducteur; 1X240; noir; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Certifié UL; Chaîne porte-câbles