Lapp - Câble de commande blindé sans halogène, résistant aux huiles, très flexible et p - 10036058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056158698190
Réf. Sonepar
00205008993
Réf. Fournisseur
10036058
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
35 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
28.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
564 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
169.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...75 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...75 °C
tension nominale U:
500 V
Blindage:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui


