Lapp - Câble de commande et de transmission de données de petites sections - 0028015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 10
couleur de gaine - gris
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773044317
Réf. Sonepar
00205028015
Réf. Fournisseur
0028015
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
10
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre externe approx.:
5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
20 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


