Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Câble de commande ultra-flexible blindé avec isolation du conducteur en PVC et g - 1027942

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de commande ultra-flexible blindé avec isolation du conducteur en PVC et g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044777657490

Réf. Sonepar

00205765749

Réf. Fournisseur

1027942

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

7

Câble de commande; 7G2.5; Basic-Line; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles