Lapp - Câble de raccord au réseau PVC pour appareils électriques - 70261143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773295139
Réf. Sonepar
00205329513
Réf. Fournisseur
70261143
Marque
Lapp
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
type raccordement 1:
fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
type raccordement 2:
embout de câble
résistance à la température:
-5...70 °C
tension nominale (Un):
2000...2000 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
8 mm
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


