Lapp - Câble de raccord au réseau PVC pour appareils électriques - 74320092

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de raccord au réseau PVC pour appareils électriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 7.5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774889375

Réf. Sonepar

00205488937

Réf. Fournisseur

74320092

Réf. Commerciale

Lapp

longueur:

7.5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

type raccordement 2:

fiche d'appareil (IEC 60320)

résistance à la température:

-5...70 °C

tension nominale (Un):

2000...2000 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

9.4 mm

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble de raccordement pré-assemblé; 3G1.5; noir; 7.5 m; Accouplement C13; Angle droit; Fiche SchuKo ronde à 2 broches CEE 7/7