Lapp - Câble de raccordement Ethernet industriel M12/RJ45 - 2171085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de câble - SF/UTP 
- catégorie - 5E 
- longueur - 1 m 
- couleur de gaine - bleu 
- construction de câbles - 2x2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776437062
Réf. Sonepar
00205643706
Réf. Fournisseur
2171085
Marque
Lapp
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5E
longueur:
1 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP67
valeur NVP:
77 %
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


