Lapp - Câble de raccordement Ethernet industriel M12/RJ45 - 2171883

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de raccordement Ethernet industriel M12/RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène selon IEC 60754-1 - Non

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Non

  • sans halogène selon IEC 60754-3 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777354771

Réf. Sonepar

00205735477

Réf. Fournisseur

2171883

Réf. Commerciale

Lapp

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble Ethernet assemblé; Pose fixe, flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Polyuréthane; 2x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); M 12 (Codage D), Connecteur Mâle, coudé (90 °); 10 m