Lapp - Câble de raccordement Ethernet industriel M12/RJ45 - 2171887


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans halogène selon IEC 60754-1 - Non
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
sans halogène selon IEC 60754-3 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777354818
Réf. Sonepar
00205735481
Réf. Fournisseur
2171887
Réf. Commerciale
Lapp
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Câble Ethernet assemblé; Pose fixe, flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Polyuréthane; 2x2; M 12 (Codage D), Connecteur Mâle, coudé (90 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 1 m