Lapp - Câble de raccordement Ethernet industriel RJ45 - 2171116

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de raccordement Ethernet industriel RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 2x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776436720

Réf. Sonepar

00205643672

Réf. Fournisseur

2171116

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5E

longueur:

2 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

2x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

77 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble Ethernet assemblé; Pose fixe, flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Polyuréthane; 2x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 2 m