Lapp - Câble de raccordement flexible résistant à l?huile : Homologué (UL) pour chemin - 611625

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de raccordement flexible résistant à l?huile : Homologué (UL) pour chemin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 25

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774470801

Réf. Sonepar

00205447080

Réf. Fournisseur

611625

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

25

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre externe approx.:

24.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

101.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble d'alimentation; 25G1.5; U0/U: 300/500 V; Identification des conducteurs: Couleurs et numéros; Listé UL; flexible