Lapp - Câble de transmission de données avec code couleur DIN 47100, noir/résistant aux - 1030265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 25
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064727109657
Réf. Sonepar
00205009190
Réf. Fournisseur
1030265
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
25
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
diamètre externe approx.:
12.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
127 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
50.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Oui