Lapp - Câble de transmission de données avec code couleur DIN 47100, noir/résistant aux - 1030229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 20
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064727109299
Réf. Sonepar
00205009218
Réf. Fournisseur
1030229
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
20
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux UV:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non