Lapp - Câble d'extérieur à gaine double avec armure en ruban d'acier ondulé et renforts - 27900408

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble d'extérieur à gaine double avec armure en ruban d'acier ondulé et renforts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 9.6 mm

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 144 mm

  • retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 - Non

  • retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) - Non

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776110989

Réf. Sonepar

00205611098

Réf. Fournisseur

27900408

Réf. Commerciale

Lapp

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

9.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

144 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

GOF; 8x OM4; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Pose fixe; Fibres de verre; Polyéthylène; noir