Lapp - Câble mono conducteur blindé flexible, avec isolation et gaine PVC - certifié po - 1062952


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 300 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - PVC
spécification du matériau gaine externe - autre
spécification de l'isolation principale - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777040285
Réf. Sonepar
00205704028
Réf. Fournisseur
1062952
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
300 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Non
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
33.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
335 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
134 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
3299 kg/km
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
335 mm
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
500 kcmil
nombre de conducteurs:
1
marquage du conducteur:
couleur