Lapp - Câble monoconducteur en silicone avec âme conductrice rigide - 0070105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de conducteur - blanc
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774690346
Réf. Sonepar
00205002428
Réf. Fournisseur
0070105
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de conducteur:
blanc
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
température max. admissible du conducteur:
180 °C
diamètre externe approx.:
2.3 mm
tension nominale U:
500 V
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Contenu d' emballage:
100 m