Lapp - Câble monoconducteur en silicone avec âme conductrice rigide - 0071001

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble monoconducteur en silicone avec âme conductrice rigide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de conducteur - noir

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774690360

Réf. Sonepar

00205002430

Réf. Fournisseur

0071001

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de conducteur:

noir

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

2.6 mm

tension nominale U:

500 V

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Monoconducteur; 1X1.5; noir; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe