Lapp - Câble monoconducteur en silicone avec âme conductrice rigide - 0071105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774690414
Réf. Sonepar
00205002434
Réf. Fournisseur
0071105
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
isolation des fils:
autre
couleur de conducteur:
blanc
Blindage:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
2.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
15.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...180 °C
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non