Lapp - Câble monoconducteur polyvalent avec une plage de température étendue - 0047005

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble monoconducteur polyvalent avec une plage de température étendue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • couleur de conducteur - jaune

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774688213

Réf. Sonepar

00205002444

Réf. Fournisseur

0047005

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

couleur de conducteur:

jaune

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

taille AWG:

24

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

180 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

1.9 mm

tension nominale U:

500 V

température de traitement:

-50...180 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Contenu d' emballage:

100 m

Monoconducteur; 1X0.25; jaune; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe