Lapp - Câble monoconducteur polyvalent avec une plage de température étendue - 0055106


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773446890
Réf. Sonepar
00205002537
Réf. Fournisseur
0055106
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
10 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
taille AWG:
8
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
8 kcmil
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
gris
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
180 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
39.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...180 °C
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non