Lapp - Câble servo à faible capacité avec gaine en PVC pour pose fixe - homologué pour - 1020067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777468850
Réf. Sonepar
00205746884
Réf. Fournisseur
1020067
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
13.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
83.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non