Lapp - Câble souple VFD multinormé - 700706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - étamé
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777770816
Réf. Sonepar
00205762949
Réf. Fournisseur
700706
Marque
Lapp
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
29.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
220.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


