Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Câble spiralé PUR avec résistance chimique accrue - 70002647

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble spiralé PUR avec résistance chimique accrue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773301939

Réf. Sonepar

00205002682

Réf. Fournisseur

70002647

Réf. Commerciale

Lapp

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

avec conducteur de protection:

Non

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

chiffres

longueur de spirale (rétractée):

1000 mm

longueur de spirale (dépliée):

3000 mm

ignifugé:

non

diamètre externe approx.:

5.9 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...50 °C

Tension nominale U0:

300 V

tension nominale U:

500 V

Câble spiralé; 2X1; 1000mm - 3000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros