Lapp - Câble spiralé PUR avec résistance chimique accrue - 70002659

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble spiralé PUR avec résistance chimique accrue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773301090

Réf. Sonepar

00205002692

Réf. Fournisseur

70002659

Réf. Commerciale

Lapp

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

4

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

avec conducteur de protection:

Oui

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

chiffres

longueur de spirale (rétractée):

2000 mm

longueur de spirale (dépliée):

6000 mm

ignifugé:

non

diamètre externe approx.:

6.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...50 °C

Tension nominale U0:

300 V

tension nominale U:

500 V

Câble spiralé; 4G1; 2000mm - 6000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros