Lapp - Câble spiralé PUR avec résistance chimique accrue - 70002668


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 7
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773300710
Réf. Sonepar
00205002699
Réf. Fournisseur
70002668
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
7
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
chiffres
longueur de spirale (rétractée):
1500 mm
longueur de spirale (dépliée):
3750 mm
ignifugé:
non
diamètre externe approx.:
8.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...50 °C
Tension nominale U0:
300 V
tension nominale U:
500 V