Lapp - Câble spiralé robuste PUR noir, force de rappel élevée - 70002754


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774809540
Réf. Sonepar
00205005898
Réf. Fournisseur
70002754
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
longueur de spirale (rétractée):
500 mm
longueur de spirale (dépliée):
1500 mm
ignifugé:
non
diamètre externe approx.:
10 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...50 °C
Tension nominale U0:
450 V
tension nominale U:
750 V