Lapp - Câble universel avec tube plastique central rempli de gel, armure par feuillard - 27500404

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble universel avec tube plastique central rempli de gel, armure par feuillard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 4

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776451259

Réf. Sonepar

00205645125

Réf. Fournisseur

27500404

Réf. Commerciale

Lapp

type de fibre:

multimode 50/125

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

4

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

câble sans métal:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

9.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

144 mm

insufflable:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

GOF; 4x OM4; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; Non propagateur de la flamme selon: IEC60332-1-2; vert