Lapp - Câbles coaxiaux - 2170002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
résistant aux UV - Non
matériau du conducteur intérieur - cuivre
spécification du matériau gaine externe - autre
diamètre externe approx. - 1.91 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773085563
Réf. Sonepar
00205002883
Réf. Fournisseur
2170002
Marque
Lapp
matériau de la gaine:
autre
résistant aux UV:
Non
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
spécification du matériau gaine externe:
autre
diamètre externe approx.:
1.91 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
19.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
11.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-55...250 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


